Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ETI - S2XL gPV 250A/1100V DC UL késes biztosító SX155827 - 004110479

ETI
MásolásMásolás
ETI - S2XL gPV 250A/1100V DC UL késes biztosító SX155827

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - 2XL

  • Névleges áram - 250 A

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gPV (napelemes védelem)

  • Feszültség fajtája - DC

  • Állapotjelző típusa - homlokkijelző

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3838895693444

Sonepar cikkszám

SX155827

Gyártói cikkszám

004110479

Gyártói típuskód

S2XL gPV 250A/1100V DC UL

Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:

2XL

Névleges áram:

250 A

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

gPV (napelemes védelem)

Feszültség fajtája:

DC

Állapotjelző típusa:

homlokkijelző

Névleges feszültség DC:

1100 V

Teljesítményveszteség névleges áramnál:

44 W

Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):

Nem

Névleges megszakítóképesség DC:

10 kA

S2XL gPV 250A/1100V DC UL késes biztosító