Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ETI - S3L gPV 350A/1100V DC UL késes biztosító SX155830 - 004110481

ETI
MásolásMásolás
ETI - S3L gPV 350A/1100V DC UL késes biztosító SX155830

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - 3L

  • Névleges áram - 350 A

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gPV (napelemes védelem)

  • Feszültség fajtája - DC

  • Állapotjelző típusa - homlokkijelző

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3838895693482

Sonepar cikkszám

SX155830

Gyártói cikkszám

004110481

Gyártói típuskód

S3L gPV 350A/1100V DC UL

Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:

3L

Névleges áram:

350 A

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

gPV (napelemes védelem)

Feszültség fajtája:

DC

Állapotjelző típusa:

homlokkijelző

Névleges feszültség DC:

1100 V

Teljesítményveszteség névleges áramnál:

58 W

Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):

Nem

Névleges megszakítóképesség DC:

10 kA

S3L gPV 350A/1100V DC UL késes biztosító