Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ETI - S3MUQ01/110/450A/1250V félvezetővédő biztosító SX155839 - 004735137

ETI
MásolásMásolás
ETI - S3MUQ01/110/450A/1250V félvezetővédő biztosító SX155839

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH3

  • Névleges áram - 450 A

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - aR (kiegészítő félvezetővédelem)

  • Névleges feszültség AC - 1250 V

  • Feszültség fajtája - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3838895637028

Sonepar cikkszám

SX155839

Gyártói cikkszám

004735137

Gyártói típuskód

S3MUQ01/110/450A/1250V

Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:

NH3

Névleges áram:

450 A

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

aR (kiegészítő félvezetővédelem)

Névleges feszültség AC:

1250 V

Feszültség fajtája:

AC

Állapotjelző típusa:

egyéb

Teljesítményveszteség névleges áramnál:

98 W

Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):

Nem

Névleges megszakítóképesség AC:

100 kA

S3MUQ01/110/450A/1250V félvezetővédő biztosító