Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ETI - S3MUQ01/140/550A/1500V félvezetővédő biztosító SX155853 - 004735154

ETI
MásolásMásolás
ETI - S3MUQ01/140/550A/1500V félvezetővédő biztosító SX155853

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH3

  • Névleges áram - 550 A

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - aR (kiegészítő félvezetővédelem)

  • Névleges feszültség AC - 1500 V

  • Feszültség fajtája - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3838400140982

Sonepar cikkszám

SX155853

Gyártói cikkszám

004735154

Gyártói típuskód

S3MUQ01/140/550A/1500V

Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:

NH3

Névleges áram:

550 A

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

aR (kiegészítő félvezetővédelem)

Névleges feszültség AC:

1500 V

Feszültség fajtája:

AC

Állapotjelző típusa:

egyéb

Teljesítményveszteség névleges áramnál:

153 W

Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):

Nem

Névleges megszakítóképesség AC:

50 kA

S3MUQ01/140/550A/1500V félvezetővédő biztosító