Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ETI - S3MUQ01/80/1100A/690V félvezetővédő biztosító SX155855 - 004385734

ETI
MásolásMásolás
ETI - S3MUQ01/80/1100A/690V félvezetővédő biztosító SX155855

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH3

  • Névleges áram - 1100 A

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - aR (kiegészítő félvezetővédelem)

  • Névleges feszültség AC - 690 V

  • Feszültség fajtája - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3838895347255

Sonepar cikkszám

SX155855

Gyártói cikkszám

004385734

Gyártói típuskód

S3MUQ01/80/1100A/690V

Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:

NH3

Névleges áram:

1100 A

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

aR (kiegészítő félvezetővédelem)

Névleges feszültség AC:

690 V

Feszültség fajtája:

AC

Állapotjelző típusa:

egyéb

Teljesítményveszteség névleges áramnál:

140 W

Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):

Nem

Névleges megszakítóképesség AC:

200 kA

S3MUQ01/80/1100A/690V félvezetővédő biztosító