Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ETI - S3UQ01/110/1400A/690V félvezetővédő biztosító SX155884 - 004395135

ETI
MásolásMásolás
ETI - S3UQ01/110/1400A/690V félvezetővédő biztosító SX155884

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH3

  • Névleges áram - 1400 A

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - aR (kiegészítő félvezetővédelem)

  • Névleges feszültség AC - 690 V

  • Feszültség fajtája - AC

Csomagolás és feltételek

  • 3 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3838895613732

Sonepar cikkszám

SX155884

Gyártói cikkszám

004395135

Gyártói típuskód

S3UQ02/110/1400A/690V

Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:

NH3

Névleges áram:

1400 A

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

aR (kiegészítő félvezetővédelem)

Névleges feszültség AC:

690 V

Feszültség fajtája:

AC

Állapotjelző típusa:

homlokkijelző

Teljesítményveszteség névleges áramnál:

156 W

Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):

Nem

Névleges megszakítóképesség AC:

200 kA

S3UQ01/110/1400A/690V félvezetővédő biztosító