Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ETI - S3UQ2/110/425A/690V félvezetővédő biztosító SX155889 - 004725124

ETI
MásolásMásolás
ETI - S3UQ2/110/425A/690V félvezetővédő biztosító SX155889

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH3

  • Névleges áram - 425 A

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gR (általános célú félvezetővédelem)

  • Névleges feszültség AC - 690 V

  • Feszültség fajtája - AC

Csomagolás és feltételek

  • 3 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3838895350989

Sonepar cikkszám

SX155889

Gyártói cikkszám

004725124

Gyártói típuskód

S3UQ2/110/425A/690V

Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:

NH3

Névleges áram:

425 A

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

gR (általános célú félvezetővédelem)

Névleges feszültség AC:

690 V

Feszültség fajtája:

AC

Állapotjelző típusa:

homlokkijelző

Teljesítményveszteség névleges áramnál:

84 W

Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):

Nem

Névleges megszakítóképesség AC:

200 kA

S3UQ2/110/425A/690V félvezetővédő biztosító