ETI - S4UQ2/1000A/500V félvezetővédő biztosító SX155900 - 004716132
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH4
Névleges áram - 1000 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gR (általános célú félvezetővédelem)
Névleges feszültség AC - 500 V
Feszültség fajtája - AC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838895349587
Sonepar cikkszám
SX155900
Gyártói cikkszám
004716132
Gyártói típuskód
S4UQ2/1000A/500V
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:
NH4
Névleges áram:
1000 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
gR (általános célú félvezetővédelem)
Névleges feszültség AC:
500 V
Feszültség fajtája:
AC
Állapotjelző típusa:
homlokkijelző
Teljesítményveszteség névleges áramnál:
188 W
Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):
Nem
Névleges megszakítóképesség AC:
200 kA