ETI - SB-32 műanyag doboz átlátszó fedéllel IP66, 270x180x170 SX155903 - 001102500
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 270 mm
Szélesség - 180 mm
Ajtó fajtája - nincs
Mélység - 170 mm
Ház anyaga - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838895746959
Sonepar cikkszám
SX155903
Gyártói cikkszám
001102500
Gyártói típuskód
SB-32
Magasság:
270 mm
Szélesség:
180 mm
Ajtó fajtája:
nincs
Mélység:
170 mm
Ház anyaga:
műanyag
Névleges áram (In):
630 A
Védettség (IP):
IP66
Szín:
egyéb
Szerelőlemezzel:
Igen
RAL-szám:
7035
SB-32 műanyag doboz átlátszó fedéllel IP66, 270x180x170