ETI - SB-44 műanyag doboz átlátszó fedéllel IP66, 360x360x170 SX155904 - 001102501
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 360 mm
Szélesség - 360 mm
Ajtó fajtája - nincs
Mélység - 170 mm
Ház anyaga - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838895746966
Sonepar cikkszám
SX155904
Gyártói cikkszám
001102501
Gyártói típuskód
SB-44
Magasság:
360 mm
Szélesség:
360 mm
Ajtó fajtája:
nincs
Mélység:
170 mm
Ház anyaga:
műanyag
Névleges áram (In):
630 A
Védettség (IP):
IP66
Szín:
egyéb
Szerelőlemezzel:
Igen
RAL-szám:
7035
SB-44 műanyag doboz átlátszó fedéllel IP66, 360x360x170