Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

ETI - Segédérintkező 1ny SN146501 - 002159032

ETI
MásolásMásolás
ETI - Segédérintkező 1ny SN146501

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Készülék szerelés - kismegszakító (MCB)

  • Névleges feszültség - 230 V

  • Nyitóérintkezők száma - 1

  • Névleges kapcsolóáram - 6 A

  • Funkció - segédkapcsoló

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN146501

Gyártói cikkszám

002159032

Gyártói típuskód

PS ETIMAT 10 M

Készülék szerelés:

kismegszakító (MCB)

Névleges feszültség:

230 V

Nyitóérintkezők száma:

1

Névleges kapcsolóáram:

6 A

Funkció:

segédkapcsoló

Fő érintkező egység max. pólusszámához alkalmas (összes):

4

Fő érintkező egység max. áramerősségére alkalmas:

63 A

Feszültség fajtája:

AC

Segédérintkező 1ny