ETI - SKN0021/10 szigetelt gyűjtősín SX155937 - 002921150
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fázisok száma - 2
Elektromos csatlakozó típusa - csap
Névleges tartós áram (Iu) - 63 A
Osztásmérték - 18 mm
Keresztmetszet - 10 mm2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838400077158
Sonepar cikkszám
SX155937
Gyártói cikkszám
002921150
Gyártói típuskód
SKN0021/10
Fázisok száma:
2
Elektromos csatlakozó típusa:
csap
Névleges tartós áram (Iu):
63 A
Osztásmérték:
18 mm
Keresztmetszet:
10 mm2
Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:
Igen
Szigetelt:
Igen
SKN0021/10 szigetelt gyűjtősín