ETI - SKN0029/10 3P szigetelt gyűjtősín SX155938 - 002921154
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fázisok száma - 3
Elektromos csatlakozó típusa - csap
Névleges tartós áram (Iu) - 63 A
Osztásmérték - 18 mm
Keresztmetszet - 10 mm2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838400077165
Sonepar cikkszám
SX155938
Gyártói cikkszám
002921154
Gyártói típuskód
SKN0029/10 3P
Fázisok száma:
3
Elektromos csatlakozó típusa:
csap
Névleges tartós áram (Iu):
63 A
Osztásmérték:
18 mm
Keresztmetszet:
10 mm2
Szigetelt:
Igen
SKN0029/10 3P szigetelt gyűjtősín