ETI - SKN0032/10 szigetelt gyűjtősín SX155939 - 002921155
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fázisok száma - 2
Elektromos csatlakozó típusa - csap
Névleges tartós áram (Iu) - 63 A
Keresztmetszet - 10 mm2
Szigetelt - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838400077172
Sonepar cikkszám
SX155939
Gyártói cikkszám
002921155
Gyártói típuskód
SKN0032/10
Fázisok száma:
2
Elektromos csatlakozó típusa:
csap
Névleges tartós áram (Iu):
63 A
Keresztmetszet:
10 mm2
Szigetelt:
Igen
SKN0032/10 szigetelt gyűjtősín