ETI - SKN0034/10 3P szigetelt gyűjtősín SX155940 - 002921156
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csap
Névleges tartós áram (Iu) - 63 A
Keresztmetszet - 10 mm2
Szigetelt - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838400077189
Sonepar cikkszám
SX155940
Gyártói cikkszám
002921156
Gyártói típuskód
SKN0034/10 3P
Elektromos csatlakozó típusa:
csap
Névleges tartós áram (Iu):
63 A
Keresztmetszet:
10 mm2
Szigetelt:
Igen
SKN0034/10 3P szigetelt gyűjtősín