ETI - SL00/100 3P M8 150/5 Kl.1 áramváltós függőleges késes szakaszoló SX155946 - 001693000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges tartós áram (Iu) - 160 A
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás
Pólusszám - 3
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél - 690 V
Feltételes névleges rövidzárlati áram (Iq) - 80 kA
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4029155454137
Sonepar cikkszám
SX155946
Gyártói cikkszám
001693000
Gyártói típuskód
SL00/100 3P M8 150/5 KI.1
Névleges tartós áram (Iu):
160 A
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Pólusszám:
3
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:
690 V
Feltételes névleges rövidzárlati áram (Iq):
80 kA
SL00/100 3P M8 150/5 Kl.1 áramváltós függőleges késes szakaszoló