ETI - SL00/100 3P M8-2 flat, 100mm, függőleges késes szakaszoló SX155947 - 001692034
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges tartós áram (Iu) - 160 A
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás
Pólusszám - 3
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél - 690 V
Feltételes névleges rövidzárlati áram (Iq) - 80 kA
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4029155741343
Sonepar cikkszám
SX155947
Gyártói cikkszám
001692034
Gyártói típuskód
SL00/100 3p M8-2
Névleges tartós áram (Iu):
160 A
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Pólusszám:
3
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:
690 V
Feltételes névleges rövidzárlati áram (Iq):
80 kA
SL00/100 3P M8-2 flat, 100mm, függőleges késes szakaszoló