ETI - SL00/100 3P SP.70 150/5 Kl.1 áramváltós függőleges késes szakaszoló SX155948 - 001693040
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges tartós áram (Iu) - 160 A
Csatlakozási mód fő áramkör - keretszorító
Pólusszám - 3
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél - 690 V
Feltételes névleges rövidzárlati áram (Iq) - 80 kA
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4029155698371
Sonepar cikkszám
SX155948
Gyártói cikkszám
001693040
Gyártói típuskód
SL00/100 3P SP.70 150/5 KI.1
Névleges tartós áram (Iu):
160 A
Csatlakozási mód fő áramkör:
keretszorító
Pólusszám:
3
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:
690 V
Feltételes névleges rövidzárlati áram (Iq):
80 kA
SL00/100 3P SP.70 150/5 Kl.1 áramváltós függőleges késes szakaszoló