ETI - SL00/100 EK 3p OS00 6-50 vízszintes késes szakaszoló SX155953 - 001701502
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges tartós áram (Iu) - 160 A
Csatlakozási mód fő áramkör - keretszorító
Pólusszám - 3
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél - 690 V
Feltételes névleges rövidzárlati áram (Iq) - 63 kA
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838895664147
Sonepar cikkszám
SX155953
Gyártói cikkszám
001701502
Gyártói típuskód
SL00/100 EK OS00 6-50
Névleges tartós áram (Iu):
160 A
Csatlakozási mód fő áramkör:
keretszorító
Pólusszám:
3
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:
690 V
Feltételes névleges rövidzárlati áram (Iq):
63 kA
SL00/100 EK 3p OS00 6-50 vízszintes késes szakaszoló