ETI - SL00/100 EK 3p P00 10-70 vízszintes késes szakaszoló SX155954 - 001701503
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges tartós áram (Iu) - 160 A
Csatlakozási mód fő áramkör - keretszorító
Pólusszám - 3
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél - 690 V
Feltételes névleges rövidzárlati áram (Iq) - 63 kA
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838895664154
Sonepar cikkszám
SX155954
Gyártói cikkszám
001701503
Gyártói típuskód
SL00/100 EK P00 10-70
Névleges tartós áram (Iu):
160 A
Csatlakozási mód fő áramkör:
keretszorító
Pólusszám:
3
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:
690 V
Feltételes névleges rövidzárlati áram (Iq):
63 kA
SL00/100 EK 3p P00 10-70 vízszintes késes szakaszoló