ETI - SL00/100 EK 3p P002 50 vízszintes késes szakaszoló SX155955 - 001701505
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges tartós áram (Iu) - 160 A
Csatlakozási mód fő áramkör - keretszorító
Pólusszám - 3
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél - 690 V
Feltételes névleges rövidzárlati áram (Iq) - 63 kA
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838895664178
Sonepar cikkszám
SX155955
Gyártói cikkszám
001701505
Gyártói típuskód
SL00/100 EK P002 50
Névleges tartós áram (Iu):
160 A
Csatlakozási mód fő áramkör:
keretszorító
Pólusszám:
3
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:
690 V
Feltételes névleges rövidzárlati áram (Iq):
63 kA
SL00/100 EK 3p P002 50 vízszintes késes szakaszoló