ETI - SL00 1P SP.95 függőleges késes szakaszoló SX155942 - 001692012
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges tartós áram (Iu) - 160 A
Csatlakozási mód fő áramkör - keretszorító
Pólusszám - 3
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél - 690 V
Feltételes névleges rövidzárlati áram (Iq) - 120 kA
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4029155537571
Sonepar cikkszám
SX155942
Gyártói cikkszám
001692012
Gyártói típuskód
SL00 1P SP.95
Névleges tartós áram (Iu):
160 A
Csatlakozási mód fő áramkör:
keretszorító
Pólusszám:
3
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:
690 V
Feltételes névleges rövidzárlati áram (Iq):
120 kA
SL00 1P SP.95 függőleges késes szakaszoló