ETI - SL00 3P SP.95 10-95mm2 V-clip, 100mm, függőleges késes szakaszoló SX155949 - 001692036
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges tartós áram (Iu) - 160 A
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás
Pólusszám - 3
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél - 400 V
Feltételes névleges rövidzárlati áram (Iq) - 80 kA
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838895903895
Sonepar cikkszám
SX155949
Gyártói cikkszám
001692036
Gyártói típuskód
SL00/100 3p SP.95
Névleges tartós áram (Iu):
160 A
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Pólusszám:
3
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:
400 V
Feltételes névleges rövidzárlati áram (Iq):
80 kA
SL00 3P SP.95 10-95mm2 V-clip, 100mm, függőleges késes szakaszoló