ETI - SL00 3P SP.95 10-95mm2 V-clip, 185mm, függőleges késes szakaszoló SX155945 - 001692033
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges tartós áram (Iu) - 160 A
Csatlakozási mód fő áramkör - keretszorító
Pólusszám - 3
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél - 690 V
Feltételes névleges rövidzárlati áram (Iq) - 120 kA
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4029155876021
Sonepar cikkszám
SX155945
Gyártói cikkszám
001692033
Gyártói típuskód
SL00 3P SP.95
Névleges tartós áram (Iu):
160 A
Csatlakozási mód fő áramkör:
keretszorító
Pólusszám:
3
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:
690 V
Feltételes névleges rövidzárlati áram (Iq):
120 kA
SL00 3P SP.95 10-95mm2 V-clip, 185mm, függőleges késes szakaszoló