ETI - SL1 1P M10 függőleges késes szakaszoló SX155956 - 001692110
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges tartós áram (Iu) - 250 A
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás
Pólusszám - 3
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél - 690 V
Feltételes névleges rövidzárlati áram (Iq) - 120 kA
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4029155389866
Sonepar cikkszám
SX155956
Gyártói cikkszám
001692110
Gyártói típuskód
SL1 1P M10
Névleges tartós áram (Iu):
250 A
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Pólusszám:
3
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:
690 V
Feltételes névleges rövidzárlati áram (Iq):
120 kA
SL1 1P M10 függőleges késes szakaszoló