ETI - SL1 3P M10 250/5 Kl.1 áramváltós függőleges késes szakaszoló SX155960 - 001693010
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges tartós áram (Iu) - 250 A
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás
Pólusszám - 3
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél - 690 V
Feltételes névleges rövidzárlati áram (Iq) - 120 kA
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4029155679752
Sonepar cikkszám
SX155960
Gyártói cikkszám
001693010
Gyártói típuskód
SL1 3P M10 250/5 KI.1
Névleges tartós áram (Iu):
250 A
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Pólusszám:
3
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:
690 V
Feltételes névleges rövidzárlati áram (Iq):
120 kA
SL1 3P M10 250/5 Kl.1 áramváltós függőleges késes szakaszoló