ETI - SL1 3P SP.240 25-240mm2 V-clip, 185mm, függőleges késes szakaszoló SX155961 - 001692132
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges tartós áram (Iu) - 250 A
Csatlakozási mód fő áramkör - keretszorító
Pólusszám - 3
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél - 690 V
Feltételes névleges rövidzárlati áram (Iq) - 120 kA
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4029155332848
Sonepar cikkszám
SX155961
Gyártói cikkszám
001692132
Gyártói típuskód
SL1 3P SP.240
Névleges tartós áram (Iu):
250 A
Csatlakozási mód fő áramkör:
keretszorító
Pólusszám:
3
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:
690 V
Feltételes névleges rövidzárlati áram (Iq):
120 kA
SL1 3P SP.240 25-240mm2 V-clip, 185mm, függőleges késes szakaszoló