ETI - SL1 3P SP.300 250/5 Kl.1 áramváltós függőleges késes szakaszoló SX155963 - 001693050
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges tartós áram (Iu) - 250 A
Csatlakozási mód fő áramkör - keretszorító
Pólusszám - 3
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél - 690 V
Feltételes névleges rövidzárlati áram (Iq) - 120 kA
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4029155511410
Sonepar cikkszám
SX155963
Gyártói cikkszám
001693050
Gyártói típuskód
SL1 3P SP.300 250/5 KI.1
Névleges tartós áram (Iu):
250 A
Csatlakozási mód fő áramkör:
keretszorító
Pólusszám:
3
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:
690 V
Feltételes névleges rövidzárlati áram (Iq):
120 kA
SL1 3P SP.300 250/5 Kl.1 áramváltós függőleges késes szakaszoló