Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ETI - SL2 3P M12, 185mm, függőleges késes szakaszoló SX155973 - 001692230

ETI
MásolásMásolás
ETI - SL2 3P M12, 185mm, függőleges késes szakaszoló SX155973

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges tartós áram (Iu) - 400 A

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

  • Pólusszám - 3

  • Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél - 690 V

  • Feltételes névleges rövidzárlati áram (Iq) - 120 kA

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4029155965473

Sonepar cikkszám

SX155973

Gyártói cikkszám

001692230

Gyártói típuskód

SL2 3P M12

Névleges tartós áram (Iu):

400 A

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Pólusszám:

3

Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:

690 V

Feltételes névleges rövidzárlati áram (Iq):

120 kA

SL2 3P M12, 185mm, függőleges késes szakaszoló