ETI - SL2 3P SP.300 25-300mm2 V-clip, 185mm, függőleges késes szakaszoló SX155976 - 001692000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges tartós áram (Iu) - 400 A
Csatlakozási mód fő áramkör - keretszorító
Pólusszám - 3
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél - 690 V
Feltételes névleges rövidzárlati áram (Iq) - 120 kA
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4029155877219
Sonepar cikkszám
SX155976
Gyártói cikkszám
001692000
Gyártói típuskód
SL2 3P SP.300
Névleges tartós áram (Iu):
400 A
Csatlakozási mód fő áramkör:
keretszorító
Pólusszám:
3
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:
690 V
Feltételes névleges rövidzárlati áram (Iq):
120 kA
SL2 3P SP.300 25-300mm2 V-clip, 185mm, függőleges késes szakaszoló