ETI - SL2 3P SP.300 400/5 Kl.1 áramváltós függőleges késes szakaszoló SX155977 - 001693060
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges tartós áram (Iu) - 400 A
Csatlakozási mód fő áramkör - keretszorító
Pólusszám - 3
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél - 690 V
Feltételes névleges rövidzárlati áram (Iq) - 120 kA
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4029155623465
Sonepar cikkszám
SX155977
Gyártói cikkszám
001693060
Gyártói típuskód
SL2 3P SP.300 400/5 KI.1
Névleges tartós áram (Iu):
400 A
Csatlakozási mód fő áramkör:
keretszorító
Pólusszám:
3
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:
690 V
Feltételes névleges rövidzárlati áram (Iq):
120 kA
SL2 3P SP.300 400/5 Kl.1 áramváltós függőleges késes szakaszoló