ETI - SL3 1P SP.300 függőleges késes szakaszoló SX155985 - 001692311
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges tartós áram (Iu) - 630 A
Csatlakozási mód fő áramkör - keretszorító
Pólusszám - 3
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél - 690 V
Feltételes névleges rövidzárlati áram (Iq) - 120 kA
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4029155791218
Sonepar cikkszám
SX155985
Gyártói cikkszám
001692311
Gyártói típuskód
SL3 1P SP.300
Névleges tartós áram (Iu):
630 A
Csatlakozási mód fő áramkör:
keretszorító
Pólusszám:
3
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:
690 V
Feltételes névleges rövidzárlati áram (Iq):
120 kA
SL3 1P SP.300 függőleges késes szakaszoló