ETI - SMR-B super-multifunkciós relé SX155992 - 002470021
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - forrasztott
Funkció meghúzás késleltetésű - Igen
Funkció ejtés késleltetésű - Igen
Időtartomány - 0.1-864000 s
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 230-230 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838895452218
Sonepar cikkszám
SX155992
Gyártói cikkszám
002470021
Gyártói típuskód
SMR-B
Elektromos csatlakozó típusa:
forrasztott
Funkció meghúzás késleltetésű:
Igen
Funkció ejtés késleltetésű:
Igen
Időtartomány:
0.1-864000 s
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
230-230 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Funkció bekapcsolást törlő:
Igen
Funkció kikapcsolást törlő:
Igen
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
230-230 V
Névleges áram:
16 A
Szélesség:
49 mm
Mélység:
13.3 mm
Magasság:
49 mm
Kimenetek száma, késleltetés nélkül, záró:
1
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC