ETI - SMR-T super-multifunkciós relé SX155996 - 002470004
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - forrasztott
Funkció meghúzás késleltetésű - Igen
Funkció ejtés késleltetésű - Igen
Működtetés feszültségtípusa - AC
Funkció bekapcsolást törlő - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5904722928688
Sonepar cikkszám
SX155996
Gyártói cikkszám
002470004
Gyártói típuskód
SMR-T
Elektromos csatlakozó típusa:
forrasztott
Funkció meghúzás késleltetésű:
Igen
Funkció ejtés késleltetésű:
Igen
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Funkció bekapcsolást törlő:
Igen
Funkció kikapcsolást törlő:
Igen
Félvezetőkimenettel:
Igen
Szélesség:
49 mm
Mélység:
13.3 mm
Magasság:
49 mm
Kimenetek száma, késleltetés nélkül, záró:
1
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC