Nem visszaküldhetőÚj

ETI - SON H-1B egyfázisú feszültségjelző, kék SX155997 - 002471555

ETI
MásolásMásolás
ETI - SON H-1B egyfázisú feszültségjelző, kék SX155997

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség - 230 V

  • Áram fajtája - AC

  • Védettség (IP) - IP20

  • Lencse színe - kék

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3838895809678

Sonepar cikkszám

SX155997

Gyártói cikkszám

002471555

Gyártói típuskód

SON H-1B

Névleges feszültség:

230 V

Áram fajtája:

AC

Védettség (IP):

IP20

Lencse színe:

kék

SON H-1B egyfázisú feszültségjelző, kék