Nem visszaküldhetőÚj

ETI - SON H-1G egyfázisú feszültségjelző, zőld SX155998 - 002471551

ETI
MásolásMásolás
ETI - SON H-1G egyfázisú feszültségjelző, zőld SX155998

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség - 230 V

  • Áram fajtája - AC

  • Védettség (IP) - IP20

  • Lencse színe - zöld

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3838895747567

Sonepar cikkszám

SX155998

Gyártói cikkszám

002471551

Gyártói típuskód

SON H-1G

Névleges feszültség:

230 V

Áram fajtája:

AC

Védettség (IP):

IP20

Lencse színe:

zöld

SON H-1G egyfázisú feszültségjelző, zőld