Nem visszaküldhetőÚj

ETI - SON H-1Y egyfázisú feszültségjelző, sárga SX156000 - 002471554

ETI
MásolásMásolás
ETI - SON H-1Y egyfázisú feszültségjelző, sárga SX156000

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség - 230 V

  • Áram fajtája - AC

  • Védettség (IP) - IP20

  • Lencse színe - sárga

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3838895809654

Sonepar cikkszám

SX156000

Gyártói cikkszám

002471554

Gyártói típuskód

SON H-1Y

Névleges feszültség:

230 V

Áram fajtája:

AC

Védettség (IP):

IP20

Lencse színe:

sárga

SON H-1Y egyfázisú feszültségjelző, sárga