Nem visszaküldhetőÚj

ETI - SON H-3G háromfázisú feszültségjelző, három zőld jelzés SX156001 - 002471556

ETI
MásolásMásolás
ETI - SON H-3G háromfázisú feszültségjelző, három zőld jelzés SX156001

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség - 230 V

  • Áram fajtája - AC

  • Védettség (IP) - IP20

  • Lencse színe - zöld

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3838895820864

Sonepar cikkszám

SX156001

Gyártói cikkszám

002471556

Gyártói típuskód

SON H-3G

Névleges feszültség:

230 V

Áram fajtája:

AC

Védettség (IP):

IP20

Lencse színe:

zöld

SON H-3G háromfázisú feszültségjelző, három zőld jelzés