Nem visszaküldhetőÚj

ETI - SON H-3K háromfázisú feszültségjelző, piros, sárga, zöld jelzés SX156002 - 002471553

ETI
MásolásMásolás
ETI - SON H-3K háromfázisú feszültségjelző, piros, sárga, zöld jelzés SX156002

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség - 230 V

  • Áram fajtája - AC

  • Védettség (IP) - IP20

  • Lencse színe - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3838895747604

Sonepar cikkszám

SX156002

Gyártói cikkszám

002471553

Gyártói típuskód

SON H-3K

Névleges feszültség:

230 V

Áram fajtája:

AC

Védettség (IP):

IP20

Lencse színe:

egyéb

SON H-3K háromfázisú feszültségjelző, piros, sárga, zöld jelzés