Nem visszaküldhetőÚj

ETI - SON H-3R háromfázisú feszültségjelző, három piros jelzés SX156003 - 002471552

ETI
MásolásMásolás
ETI - SON H-3R háromfázisú feszültségjelző, három piros jelzés SX156003

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség - 230 V

  • Áram fajtája - AC

  • Védettség (IP) - IP20

  • Lencse színe - piros

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3838895747581

Sonepar cikkszám

SX156003

Gyártói cikkszám

002471552

Gyártói típuskód

SON H-3R

Névleges feszültség:

230 V

Áram fajtája:

AC

Védettség (IP):

IP20

Lencse színe:

piros

SON H-3R háromfázisú feszültségjelző, három piros jelzés