ETI - SOU-1 alkony kapcsoló fényérzékkelővel SX156004 - 002470011
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Világossági érték beállítási tartománya - 1-50000 lx
Fényérzékelő szerelési módja - falra szerelés
Programozható éjszakai lekapcsolással - Nem
Védettség (IP) fényérzékelő - IP65
Érzékelő/billentyűbemenet - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8594030338360
Sonepar cikkszám
SX156004
Gyártói cikkszám
002470011
Gyártói típuskód
SOU-1/230V+senzor
Világossági érték beállítási tartománya:
1-50000 lx
Fényérzékelő szerelési módja:
falra szerelés
Programozható éjszakai lekapcsolással:
Nem
Védettség (IP) fényérzékelő:
IP65
Érzékelő/billentyűbemenet:
Igen
Fényérzékelő biztonsági osztálya:
II
Névleges kapcsolóáram:
16 A
Max. vezetékhossz fényérzékelő:
50 m
Névleges feszültség:
230 V
Névleges frekvencia:
50-50 Hz
Max. izzólámpa terhelés:
1000 W
Szerelési mód:
DIN-sín
Modulszélesség:
1
Beépítési mélység:
68 mm
Védettség (IP):
IP20