ETI - SS2 125-1600AF jelzőérintkező SX156041 - 004671144
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Váltóérintkezők száma - 1
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén - 3 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838895410089
Sonepar cikkszám
SX156041
Gyártói cikkszám
004671144
Gyártói típuskód
SS2 125-1600AF
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Váltóérintkezők száma:
1
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
3 A
SS2 125-1600AF jelzőérintkező