ETI - SS2-NO125-1600AF megerősített jelzőérintkező SX156043 - 004671145
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Záróérintkezők száma - 1
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén - 4 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838895410096
Sonepar cikkszám
SX156043
Gyártói cikkszám
004671145
Gyártói típuskód
SS2-NO 125-1600AF heavy duty
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Záróérintkezők száma:
1
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
4 A
SS2-NO125-1600AF megerősített jelzőérintkező