ETI - SS2S 160-250AF jelzőérintkező SX156044 - 004671951
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Váltóérintkezők száma - 1
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén - 3 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838895620525
Sonepar cikkszám
SX156044
Gyártói cikkszám
004671951
Gyártói típuskód
SS2S 160-250AF
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Váltóérintkezők száma:
1
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
3 A
SS2S 160-250AF jelzőérintkező