ETI - SSQ 125 háromállású választókapcsoló, 25A, 1p, 1 modul SX156045 - 002421414
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási funkció - csoportkapcsoló
Névleges áram - 25 A
Pólusszám - 1
Névleges feszültség - 230 V
Jelzőlámpával - Nem
Csomagolás és feltételek
12 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838895930525
Sonepar cikkszám
SX156045
Gyártói cikkszám
002421414
Gyártói típuskód
SSQÂ 125
Kapcsolási funkció:
csoportkapcsoló
Névleges áram:
25 A
Pólusszám:
1
Névleges feszültség:
230 V
Jelzőlámpával:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Modulszélesség:
1
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
1
Legkisebb bemérési feszültség:
10 V
Beépítési mélység:
70 mm
Védettség (IP):
IP20
SSQ 125 háromállású választókapcsoló, 25A, 1p, 1 modul