ETI - SSQ 140 háromállású választókapcsoló, 40A, 1 p, 1 modul SX156046 - 002421415
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási funkció - csoportkapcsoló
Névleges áram - 40 A
Pólusszám - 1
Névleges feszültség - 230 V
Jelzőlámpával - Nem
Csomagolás és feltételek
12 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838895930549
Sonepar cikkszám
SX156046
Gyártói cikkszám
002421415
Gyártói típuskód
SSQÂ 140
Kapcsolási funkció:
csoportkapcsoló
Névleges áram:
40 A
Pólusszám:
1
Névleges feszültség:
230 V
Jelzőlámpával:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Lencse színe:
egyéb
Modulszélesség:
1
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
1
Legkisebb bemérési feszültség:
10 V
Fényforrás:
egyéb
Lámpafoglalat:
egyéb
Beépítési mélység:
70 mm
Védettség (IP):
IP20
SSQ 140 háromállású választókapcsoló, 40A, 1 p, 1 modul