ETI - SSQ 225 háromállású választókapcsoló, 25A, 2p, 2 modul SX156047 - 002421424
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási funkció - csoportkapcsoló
Névleges áram - 25 A
Pólusszám - 2
Névleges feszültség - 400 V
Jelzőlámpával - Nem
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838895930648
Sonepar cikkszám
SX156047
Gyártói cikkszám
002421424
Gyártói típuskód
SSQÂ 225
Kapcsolási funkció:
csoportkapcsoló
Névleges áram:
25 A
Pólusszám:
2
Névleges feszültség:
400 V
Jelzőlámpával:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Modulszélesség:
2
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
1
Legkisebb bemérési feszültség:
10 V
Beépítési mélység:
70 mm
Védettség (IP):
IP20
SSQ 225 háromállású választókapcsoló, 25A, 2p, 2 modul