ETI - SSQ 325 háromállású választókapcsoló, 25A, 3p, 3 modul SX156049 - 002421434
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási funkció - csoportkapcsoló
Névleges áram - 25 A
Pólusszám - 3
Névleges feszültség - 400 V
Jelzőlámpával - Nem
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838895930761
Sonepar cikkszám
SX156049
Gyártói cikkszám
002421434
Gyártói típuskód
SSQÂ 325
Kapcsolási funkció:
csoportkapcsoló
Névleges áram:
25 A
Pólusszám:
3
Névleges feszültség:
400 V
Jelzőlámpával:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Modulszélesség:
3
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
3
Legkisebb bemérési feszültség:
10 V
Beépítési mélység:
70 mm
Védettség (IP):
IP20
SSQ 325 háromállású választókapcsoló, 25A, 3p, 3 modul