ETI - SSQ 340 háromállású választókapcsoló, 40A, 3p, modul SX156050 - 002421435
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási funkció - csoportkapcsoló
Névleges áram - 40 A
Pólusszám - 3
Névleges feszültség - 400 V
Jelzőlámpával - Nem
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838895930785
Sonepar cikkszám
SX156050
Gyártói cikkszám
002421435
Gyártói típuskód
SSQÂ 340
Kapcsolási funkció:
csoportkapcsoló
Névleges áram:
40 A
Pólusszám:
3
Névleges feszültség:
400 V
Jelzőlámpával:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Modulszélesség:
3
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
3
Legkisebb bemérési feszültség:
10 V
Beépítési mélység:
70 mm
Védettség (IP):
IP20
SSQ 340 háromállású választókapcsoló, 40A, 3p, modul