ETI - SSQ 425 háromállású választókapcsoló, 25A, 4p, 4 modul SX156051 - 002421444
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási funkció - csoportkapcsoló
Névleges áram - 25 A
Pólusszám - 4
Névleges feszültség - 400 V
Jelzőlámpával - Nem
Csomagolás és feltételek
3 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838895930884
Sonepar cikkszám
SX156051
Gyártói cikkszám
002421444
Gyártói típuskód
SSQÂ 425
Kapcsolási funkció:
csoportkapcsoló
Névleges áram:
25 A
Pólusszám:
4
Névleges feszültség:
400 V
Jelzőlámpával:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Modulszélesség:
4
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
4
Legkisebb bemérési feszültség:
10 V
Beépítési mélység:
70 mm
Védettség (IP):
IP20
SSQ 425 háromállású választókapcsoló, 25A, 4p, 4 modul